Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE25-B-H-V1-G1

  • ERIKS:12634025
  • Fabrikant:4054366320254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,35/ stukexcl. btw

€ 214,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
40 mm
Lengte
83.3 mm