Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE20-H-V1-G2

  • ERIKS:12633382
  • Fabrikant:4054362939498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,86/ stukexcl. btw

€ 259,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
20
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
44 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
71.4 mm