Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWSE20-H-V0-G1

  • ERIKS:12633378
  • Fabrikant:4054362939382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,12/ stukexcl. btw

€ 274,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
20
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
44 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
71.4 mm