Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 15 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE15-B-H-V1-G1

  • ERIKS:12633594
  • Fabrikant:4054362963400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,96/ stukexcl. btw

€ 163,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
15
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
34 mm
Hoogte
28 mm
Lengte
61.2 mm