€ 173,76/ stukexcl. btw
€ 210,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 35 |
Bouwvorm | ESC |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Kort |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V1 |
Precisieklasse | G3 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 48 mm |
Lengte | 76.2 mm |