Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: ESC Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE30-B-ESC-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634292
  • Fabrikant:4054362994176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,70/ stukexcl. btw

€ 257,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
ESC
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Kort
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
69 mm