Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: ESC Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE25-B-ESC-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12633903
  • Fabrikant:4054362979654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,45/ stukexcl. btw

€ 211,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
ESC
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Kort
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
33 mm
Lengte
58.2 mm