€ 143,75/ stukexcl. btw
€ 173,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 20 |
Bouwvorm | ESC |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Kort |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V0 |
Precisieklasse | G1 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 42 mm |
Hoogte | 28 mm |
Lengte | 50.4 mm |