€ 108,58/ stukexcl. btw
€ 131,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 15 |
Bouwvorm | ESC |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Kort |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V2 |
Precisieklasse | G2 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 34 mm |
Hoogte | 24 mm |
Lengte | 44.5 mm |