Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: EC Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE45-B-EC-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 279,74/ stukexcl. btw

€ 338,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
EC
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Kort
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
97.8 mm