€ 241,94/ stukexcl. btw
€ 292,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 45 |
Bouwvorm | EC |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Kort |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V1 |
Precisieklasse | G1 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 60 mm |
Lengte | 97.8 mm |