Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: EC Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE25-B-EC-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633876
  • Fabrikant:4054362978664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,45/ stukexcl. btw

€ 211,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
EC
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Kort
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
73 mm
Hoogte
33 mm
Lengte
58.2 mm