€ 129,03/ stukexcl. btw
€ 156,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | EC |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Kort |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V0 |
Precisieklasse | G4 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 73 mm |
Hoogte | 33 mm |
Lengte | 58.2 mm |