Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: EC Grootte: 15 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE15-B-EC-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12635736
  • Fabrikant:4054362961130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,09/ stukexcl. btw

€ 159,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
15
Bouwvorm
EC
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Kort
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
52 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
44.5 mm