Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Open, zelfinstellend Met afdichting KTSO30-PP-AS

  • ERIKS:11726663
  • Fabrikant:4012802051865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,40/ stukexcl. btw

€ 348,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTSO..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
87 mm
Lengte
142 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja