Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Open, zelfinstellend Met afdichting KTSO16-PP-AS

  • ERIKS:12633218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,70/ stukexcl. btw

€ 279,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTSO..PP-AS
Asdiameter
16 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
53 mm
Lengte
78 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja