Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Open Met afdichting KTBO40-PP-AS

  • ERIKS:11726626
  • Fabrikant:4012802130874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 661,12/ stukexcl. btw

€ 799,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTBO..PP-AS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
77 mm
Breedte
108 mm
Lengte
176 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja