Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Open Met afdichting KTBO30-PP-AS

  • ERIKS:11726625
  • Fabrikant:4047643311205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,67/ stukexcl. btw

€ 685,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTBO..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
84 mm
Lengte
152 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja