Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Open Met afdichting KTBO25-PP-AS

  • ERIKS:11726624
  • Fabrikant:4047643309448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 511,15/ stukexcl. btw

€ 618,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTBO..PP-AS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
51 mm
Breedte
74 mm
Lengte
130 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja