Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Open Met afdichting KTBO20-PP-AS

  • ERIKS:23213302
  • Fabrikant:4012802466522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 430,42/ stukexcl. btw

€ 520,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTBO..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
60 mm
Lengte
104 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja