Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Open Met afdichting KTBO16-PP-AS

  • ERIKS:12633212
  • Fabrikant:4012802051476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 429,68/ stukexcl. btw

€ 519,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTBO..PP-AS
Asdiameter
16 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
50 mm
Lengte
84 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja