Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTHK40-B-PP-AS

  • ERIKS:11726639
  • Fabrikant:4012802051605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,34/ stukexcl. btw

€ 230,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTHK..B-PP-AS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
73.5 mm
Breedte
87 mm
Lengte
125 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja