Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTHK30-B-PP-AS

  • ERIKS:11726638
  • Fabrikant:4012802051599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,03/ stukexcl. btw

€ 209,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTHK..B-PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
67 mm
Lengte
105 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja