Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTHK25-B-PP-AS

  • ERIKS:23213326
  • Fabrikant:4012802051582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,39/ stukexcl. btw

€ 198,91incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTHK..B-PP-AS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
52.5 mm
Breedte
60 mm
Lengte
85 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja