Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTHK20-B-PP-AS

  • ERIKS:11726637
  • Fabrikant:4012802051575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,73/ stukexcl. btw

€ 188,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTHK..B-PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42.5 mm
Breedte
53 mm
Lengte
65 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja