Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTHK16-B-PP-AS

  • ERIKS:11726636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,42/ stukexcl. btw

€ 167,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTHK..B-PP-AS
Asdiameter
16 mm
Hoogte
36.5 mm
Breedte
43 mm
Lengte
65 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja