Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTHK12-B-PP-AS

  • ERIKS:11726635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,13/ stukexcl. btw

€ 146,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTHK..B-PP-AS
Asdiameter
12 mm
Hoogte
33 mm
Breedte
40 mm
Lengte
60 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja