Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTB50-B-PP-AS

  • ERIKS:11726622
  • Fabrikant:4054362449010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 594,92/ stukexcl. btw

€ 719,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTB..PP-AS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
132 mm
Lengte
224 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja