Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTB40-B-PP-AS

  • ERIKS:12633211
  • Fabrikant:4054362449003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 487,37/ stukexcl. btw

€ 589,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTB..PP-AS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
90 mm
Breedte
108 mm
Lengte
174 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja