Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTB30-B-PP-AS

  • ERIKS:11726620
  • Fabrikant:4047643142236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,91/ stukexcl. btw

€ 512,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTB..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
87 mm
Lengte
152 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja