Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTB20-B-PP-AS

  • ERIKS:11726618
  • Fabrikant:4012802473094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 314,33/ stukexcl. btw

€ 380,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTB..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
50 mm
Breedte
60 mm
Lengte
104 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja