Eriks
INA

INA Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting KTB12-B-PP-AS

  • ERIKS:23213299
  • Fabrikant:4054362448990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,17/ stukexcl. btw

€ 302,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTB..PP-AS
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
43 mm
Lengte
76 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja