Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, zelfinstellend Met afdichting KGSNO50-PP-AS

  • ERIKS:12633204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,02/ stukexcl. btw

€ 452,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSNO..PP-AS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
88 mm
Breedte
132 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja