Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, zelfinstellend Met afdichting KGSNO30-PP-AS

  • ERIKS:11726523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,34/ stukexcl. btw

€ 230,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSNO..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
87 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja