Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, zelfinstellend Met afdichting KGSNO25-PP-AS

  • ERIKS:12633203
  • Fabrikant:5036108041916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,52/ stukexcl. btw

€ 201,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSNO..PP-AS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
51 mm
Breedte
78 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja