Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, zelfinstellend Met afdichting KGSNO20-PP-AS

  • ERIKS:11726512
  • Fabrikant:4012802049534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,77/ stukexcl. btw

€ 172,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSNO..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja