Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, zelfinstellend Met afdichting KGSNO12-PP-AS

  • ERIKS:11726511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,88/ stukexcl. btw

€ 153,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSNO..PP-AS
Asdiameter
12 mm
Hoogte
28 mm
Breedte
43 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja