Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, zelfinstellend Met afdichting KGSCS25-PP-AS

  • ERIKS:12633195
  • Fabrikant:4054364147976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,39/ stukexcl. btw

€ 220,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSC..PP-AS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
72 mm
Breedte
75 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja