Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, zelfinstellend Met afdichting KGSC50-PP-AS

  • ERIKS:12633194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 528,94/ stukexcl. btw

€ 640,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSC..PP-AS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
115 mm
Breedte
127 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja