Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, zelfinstellend Met afdichting KGSC40-PP-AS

  • ERIKS:12633193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,40/ stukexcl. btw

€ 348,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSC..PP-AS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
100 mm
Breedte
110 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja