Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, zelfinstellend Met afdichting KGSC30-PP-AS

  • ERIKS:12633192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,28/ stukexcl. btw

€ 261,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSC..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
82 mm
Breedte
86 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja