Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, zelfinstellend Met afdichting KGSC20-PP-AS

  • ERIKS:12633191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,76/ stukexcl. btw

€ 157,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSC..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
32 mm
Lengte
47 mm
Uitvoering
Open, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja