Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open Met afdichting KGBO50-PP-AS

  • ERIKS:11726449
  • Fabrikant:4012802048094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 337,40/ stukexcl. btw

€ 408,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBO..PP-AS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
93 mm
Breedte
135 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja