Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open Met afdichting KGBO30-PP-AS

  • ERIKS:11726447
  • Fabrikant:4012802048063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,09/ stukexcl. btw

€ 205,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBO..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
63.5 mm
Breedte
88 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja