Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open Met afdichting KGBO25-PP-AS

  • ERIKS:11726446
  • Fabrikant:4012802048056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,94/ stukexcl. btw

€ 177,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBO..PP-AS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
54.5 mm
Breedte
80 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja