Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open Met afdichting KGBO20-PP-AS

  • ERIKS:11726445
  • Fabrikant:4012802048049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,58/ stukexcl. btw

€ 155,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBO..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
45 mm
Breedte
70 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja