Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open Met afdichting KGBO16-PP-AS

  • ERIKS:11726444
  • Fabrikant:4012802048032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,20/ stukexcl. btw

€ 151,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBO..PP-AS
Asdiameter
16 mm
Hoogte
33.5 mm
Breedte
56 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja