Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open Met afdichting KGBAO40-PP-AS

  • ERIKS:23213309
  • Fabrikant:4012802047981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,23/ stukexcl. btw

€ 356,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBAO..PP-AS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
82.5 mm
Breedte
108 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja