Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open Met afdichting KGBAO30-PP-AS

  • ERIKS:23213306
  • Fabrikant:4012802047974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,90/ stukexcl. btw

€ 266,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBAO..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
63.5 mm
Breedte
84 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja