Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open Met afdichting KGBAO25-PP-AS

  • ERIKS:11726439
  • Fabrikant:4012802047950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,38/ stukexcl. btw

€ 236,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBAO..PP-AS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
56 mm
Breedte
74 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja